9551490180 Kombinationszange poliert mit 2-Komponenten-Griffen 180mm

Kombizange

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:51490180, 9551490180
Rubix:1558415
Hersteller:1558415
EAN:4317784345354
9551490180 Kombizange poliert 180mm 2-Komp-Heft FOR

Produktdetails : 9551490180 Kombinationszange poliert mit 2-Komponenten-Griffen 180mm


Kombinationszange poliertmit 2-Komponenten-Griffen180mm FORMAT
Kombizange, Kopf poliert Ausführung: DIN ISO 5746. Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, Backen mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (60 HRC), Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode82032000
11,92 exkl. MwSt.
/ Stück
14,18 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std