9551490160 Kombinationszange poliert mit 2-Komponenten-Griffen 160mm

Kombizange

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:51490160, 9551490160
Rubix:1558578
Hersteller:1558578
EAN:4317784345347
9551490160 Kombizange poliert 160mm 2-Komp-Heft FOR

Produktdetails : 9551490160 Kombinationszange poliert mit 2-Komponenten-Griffen 160mm


Kombinationszange poliertmit 2-Komponenten-Griffen160mm FORMAT
Kombizange, Kopf poliert Ausführung: DIN ISO 5746. Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, Backen mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (60 HRC), Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode82032000
11,66 exkl. MwSt.
/ Stück
13,88 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std