46 23 A11 Sicherungsringzange
Zange für äußere Sicherungsringe
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Knipex:46 23 A11
Rubix:1029695
EAN:4003773043027



Dokumente
Produktdetails : 46 23 A11 Sicherungsringzange
Die von Knipex für Wartungs- und Montagearbeiten entwickelte Sicherungsringzange gewährleistet ein sicheres und kontrolliertes Handling von Außen-Sicherungsringen auf Wellen. Die geschmiedete Bauform und die verchromte Oberfläche sorgen für eine hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit im industriellen Einsatz.
Eigenschaften:
Die Knipex Sicherungsringzange ist speziell für das Montieren und Demontieren von Außen-Sicherungsringen auf Wellen ausgelegt. Der geschmiedete Zangenkörper erhöht die mechanische Belastbarkeit und bietet eine dauerhafte Beständigkeit gegen hohe Spann- und Torsionskräfte. Robuste Spitzen verhindern ein Abrutschen des Sicherungsrings während der Anwendung und ermöglichen präzises, stabiles Arbeiten. Die verchromte Oberfläche schützt effektiv vor Korrosion und erleichtert die Reinigung. Kunststoffummantelte Griffe sorgen für eine ergonomische und komfortable Handhabung – auch bei längeren Arbeitseinsätzen.
Spezifikationen:
• Typ: Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen
• Körper und Spitzen aus geschmiedetem Chrom-Vanadium-Stahl, ölgehärtet
• Spitzen 90° abgewinkelt
• Oberfläche: verchromt
• Griffe: kunststoffummantelt
Normen:
• Entspricht DIN 5254 B für abgewinkelte Sicherungsringzangen für Außenringe auf Wellen
• REACH-konform – frei von gesundheits- oder umweltgefährdenden Stoffen
• Keine SVHC (Substances of Very High Concern) gemäß aktueller EU-Verordnung
Eigenschaften:
Die Knipex Sicherungsringzange ist speziell für das Montieren und Demontieren von Außen-Sicherungsringen auf Wellen ausgelegt. Der geschmiedete Zangenkörper erhöht die mechanische Belastbarkeit und bietet eine dauerhafte Beständigkeit gegen hohe Spann- und Torsionskräfte. Robuste Spitzen verhindern ein Abrutschen des Sicherungsrings während der Anwendung und ermöglichen präzises, stabiles Arbeiten. Die verchromte Oberfläche schützt effektiv vor Korrosion und erleichtert die Reinigung. Kunststoffummantelte Griffe sorgen für eine ergonomische und komfortable Handhabung – auch bei längeren Arbeitseinsätzen.
Spezifikationen:
• Typ: Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen
• Körper und Spitzen aus geschmiedetem Chrom-Vanadium-Stahl, ölgehärtet
• Spitzen 90° abgewinkelt
• Oberfläche: verchromt
• Griffe: kunststoffummantelt
Normen:
• Entspricht DIN 5254 B für abgewinkelte Sicherungsringzangen für Außenringe auf Wellen
• REACH-konform – frei von gesundheits- oder umweltgefährdenden Stoffen
• Keine SVHC (Substances of Very High Concern) gemäß aktueller EU-Verordnung
Stärken
• Minimiertes Abrutschrisiko durch rutschfeste, präzise Spitzen
• Hohe Standzeit dank geschmiedeter Ausführung und verchromter Oberfläche
• Optimierter Bedienkomfort durch ergonomische Kunststoffgriffe
• Erfüllt europäische Industrienormen für eine sichere Integration in industrielle Prozesse
• Hohe Standzeit dank geschmiedeter Ausführung und verchromter Oberfläche
• Optimierter Bedienkomfort durch ergonomische Kunststoffgriffe
• Erfüllt europäische Industrienormen für eine sichere Integration in industrielle Prozesse
Anwendungen
Diese Sicherungsringzange wird bei Montage-, Wartungs- und Reparaturarbeiten an mechanischen Wellen mit Außen-Sicherungsringen eingesetzt. Sie ist ideal für Werkstätten der allgemeinen Mechanik, industrielle Fertigung, Instandhaltung von rotierenden Maschinen sowie für Montage- und Produktionslinien. Besonders geeignet ist dieses Modell für Anwendungen, bei denen höchste Präzision und eine zuverlässige Fixierung des Sicherungsrings erforderlich sind, etwa in der Automobilindustrie, im Schienenfahrzeugbau, in der Energieerzeugung oder in der Luft- und Raumfahrt.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 135x84x19 mm |
|---|---|
| Backenform | gebogen |
| Backendurchmesser | 25 mm |
| Länge | 125 mm |
| Gewicht | 84 g |
| Min. Durchmesser | 10 mm |
| Max. Durchmesser | 25 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
135,30 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
161,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage