Referenzen
Optibelt:500 S8M 824 HIPO
Rubix:3108900
Hersteller:1082835
EAN:4044978566676

Produktdetails : STD-824-S8M-50 HIGH POWER Zahnflachriemen OMEGA
STD-824-S8M-50 HIGH POWER Zahnflachriemen OMEGA High Power Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 824 mm |
| Riemenbreite | 500 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | polychloropren-gummi (cr) verstärkt mit aramidfaser (aramidfaserverstärkte polychloropren-gummi-mischung) |
| Anzahl Zähne | 103 |
| Zugträgerwerkstoff | zugseil aus glasfaser (glass-fibre tension cord / glasfaserzugstrang) |
| Höhe | 5,3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen