1800XXH-400 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:1800XXH-400 SYNCHROBELT
Rubix:875915

Produktdetails : 1800XXH-400 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xxh |
|---|---|
| Wirklänge | 180 '' |
| Riemenbreite | 101,6 mm |
| Zahnteilung | 31,75 mm |
| Wirklänge (mm) | 4572 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.025,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.409,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage