730H-075 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:730H-075 SYNCHROBELT
Rubix:875787
EAN:4010858830557

Produktdetails : 730H-075 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | h |
|---|---|
| Wirklänge | 73 '' |
| Riemenbreite | 19,05 mm |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Anzahl Zähne | 146 |
| Wirklänge (mm) | 1854,2 mm |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage