454L-100 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:454L-100 SYNCHROBELT
Rubix:875679

Produktdetails : 454L-100 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | l |
|---|---|
| Wirklänge | 45,4 '' |
| Riemenbreite | 25,4 mm |
| Zahnteilung | 9,52 mm |
| Wirklänge (mm) | 1153,16 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage