1250DH-150 Doppel-Zahnflachriemen zöllig Optibelt

optibelt ZR DH

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:1250 DH 150
Rubix:196528
Hersteller:1065253
EAN:4044978372048
1250DH-150 Doppel-Zahnflachriemen zöllig Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profildh
Wirklänge125 ''
Riemenbreite38,1 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1250DH-150 Doppel-Zahnflachriemen zöllig Optibelt


Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR D Doppel-Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und das abriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR D Doppel-Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Doppel-Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profildh
Wirklänge125 ''
Riemenbreite38,1 mm
Zahnteilung12,7 mm
Anzahl Zähne250
Höhe5,94 mm
Wirklänge (mm)3175 mm
Zolltarifcode40103900
295,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
352,13 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen