105.6MXL-025 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:105.6MXL-025 SYNCHROBELT
Rubix:875304
EAN:4051817432221

Produktdetails : 105.6MXL-025 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | mxl |
|---|---|
| Wirklänge | 10,56 '' |
| Riemenbreite | 6,35 mm |
| Zahnteilung | 2,03 mm |
| Wirklänge (mm) | 268,22 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage