Referenzen
Optibelt:1600 MXL 012
Rubix:196591
Hersteller:1892260
EAN:4014486074031




Produktdetails : 1600MXL-012 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | mxl |
|---|---|
| Wirklänge | 16 '' |
| Riemenbreite | 3,175 mm |
| Zahnteilung | 2,03 mm |
| Anzahl Zähne | 200 |
| Höhe | 1,2 mm |
| Wirklänge (mm) | 406,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage