1250H-075 Zahnflachriemen zöllig Optibelt

optibelt ZR H

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:1250 H 075
Rubix:58428
Hersteller:1897563
EAN:4014486005356
1250H-075 Zahnflachriemen zöllig Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilh
Wirklänge125 ''
Riemenbreite19,05 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1250H-075 Zahnflachriemen zöllig Optibelt


Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profilh
Wirklänge125 ''
Riemenbreite19,05 mm
Zahnteilung12,7 mm
Anzahl Zähne250
Höhe4 mm
Wirklänge (mm)3175 mm
Zolltarifcode40103900
39,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,27 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std