454L-050 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:454L-050 SYNCHROBELT
Rubix:875677

Produktdetails : 454L-050 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | l |
|---|---|
| Wirklänge | 45,4 '' |
| Riemenbreite | 12,7 mm |
| Zahnteilung | 9,52 mm |
| Wirklänge (mm) | 1153,16 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage