244L-050 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:244L-050 SYNCHROBELT
Rubix:875644

Produktdetails : 244L-050 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | l |
|---|---|
| Wirklänge | 24,4 '' |
| Riemenbreite | 12,7 mm |
| Zahnteilung | 9,52 mm |
| Wirklänge (mm) | 619,76 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage