136XL-037 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:136XL-037 SYNCHROBELT
Rubix:875448

Produktdetails : 136XL-037 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xl |
|---|---|
| Wirklänge | 13,6 '' |
| Riemenbreite | 9,525 mm |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Wirklänge (mm) | 345,44 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage