Referenzen
Festo:YSRW-DGC-32-GF
Rubix:430103
Hersteller:540350
EAN:4052568178987

Produktdetails : YSRW-DGC-32-GF Stossdämpfer
Stoßdämpfer YSRW-DGC-32-GF für Linearantrieb DGC-G. Baugröße=32, Dämpfung=(* selbsteinstellend, * weiche Kennlinie), Einbaulage=beliebig, Positionserkennung=ohne, Max. Aufprallgeschwindigkeit=3 m/s
Stoßdämpfer YSRW-DGC-32-GF für Linearantrieb DGC. Baugröße=32, Dämpfung=(* selbsteinstellend, * weiche Kennlinie), Einbaulage=beliebig, Positionserkennung=ohne, Max. Aufprallgeschwindigkeit=3 m/s
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 85 g |
|---|---|
| Gewindeschneiden | m14x1 |
| Gesamtlänge | 62 mm |
| Zylinderhub | 16,2 mm |
| Maximale Aufprallgeschwindigkeit | 3 m/s |
| Körperlänge | 49 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
139,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
165,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen