Referenzen
SMC:RBC2015S
Rubix:2191087
Hersteller:RBC2015S
EAN:3618036250244

Dokumente
Produktdetails : RBC2015S Stossdämpfer
Der RB-Stoßdämpfer verfügt über eine speziell konzipierte Öffnung, die unterschiedliche Geschwindigkeiten und Lasten ausgleicht, um ohne zusätzliche Anpassung Lasten konsequent zu verlangsamen. Das Doppeldichtungsgehäuse besteht aus einem Abstreifer und einer Stangendichtung und bietet zusätzliche Sicherheit gegen Leckagen. Die Stoßdämpfer der RB-Baureihe sind in sechs Größen erhältlich und alle halten einer Aufprallgeschwindigkeit von 16 ft / sec stand.
RB, Stoßdämpfer
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 27x105x31 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 249 g |
| Gewindeschneiden | m20 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage