Referenzen
SMC:RBQ2007
Rubix:2149277
Hersteller:RBQ2007
EAN:3618036249903

Dokumente
Produktdetails : RBQ2007 Stossdämpfer
Der RBQ-Stoßdämpfer verfügt über ein doppeltes Dichtungsgehäuse, das aus einem Abstreifer und einer Stangendichtung besteht und eine zusätzliche Versicherung gegen Leckagen bietet. RBQ hat ein kompaktes Design und einen austauschbaren Dämpfer als Option. Die Stoßdämpfer der Serie RBQ sind in fünf Größen erhältlich und halten alle einer Aufprallgeschwindigkeit von 3 m/sec stand.
RBQ, Stoßdämpfer, kurze Ausführung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 27x45x31 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 90 g |
| Gewindeschneiden | 20 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen