Referenzen
SMC:RBQC1604
Rubix:2182064
Hersteller:RBQC1604
EAN:3618036249781

Dokumente
Produktdetails : RBQC1604 Stossdämpfer
Der RBQ-Stoßdämpfer verfügt über ein doppeltes Dichtungsgehäuse, das aus einem Abstreifer und einer Stangendichtung besteht und eine zusätzliche Versicherung gegen Leckagen bietet. RBQ hat ein kompaktes Design und einen austauschbaren Dämpfer als Option. Die Stoßdämpfer der Serie RBQ sind in fünf Größen erhältlich und halten alle einer Aufprallgeschwindigkeit von 3 m/sec stand.
RBQ, Stoßdämpfer, kurze Ausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 45 g |
|---|---|
| Gewindeschneiden | 16 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen