RBC2725 Stossdämpfer

Stoßdämpferserie RBC

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:RBC2725
Rubix:1587624
Hersteller:RBC2725
EAN:3618036250190
RBC2725 Stossdämpfer

Technische Zusammenfassung

Gewindeschneidenm27x1,5
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : RBC2725 Stossdämpfer


Der RB-Stoßdämpfer verfügt über eine speziell konzipierte Öffnung, die unterschiedliche Geschwindigkeiten und Lasten ausgleicht, um ohne zusätzliche Anpassung Lasten konsequent zu verlangsamen. Das Doppeldichtungsgehäuse besteht aus einem Abstreifer und einer Stangendichtung und bietet zusätzliche Sicherheit gegen Leckagen. Die Stoßdämpfer der RB-Baureihe sind in sechs Größen erhältlich und alle halten einer Aufprallgeschwindigkeit von 16 ft / sec stand.
RB, Stoßdämpfer

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)36x147x42 mm
Bruttogewicht417 g
Gewindeschneidenm27x1,5
Zylinderhub25 mm
Maximale Aufprallgeschwindigkeit5 m/s
117,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
139,43 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage