Referenzen
Festo:YSRW-5-8
Rubix:429459
Hersteller:191192
EAN:4052568079178

Produktdetails : YSRW-5-8 Stossdämpfer
Stoßdämpfer YSRW-5-8 selbsteinstellend, mit progressiver Kennlinie. Baugröße=5, Hub=8 mm, Dämpfung=(* selbsteinstellend, * weiche Kennlinie), Einbaulage=beliebig, Positionserkennung=ohne
Stoßdämpfer YSRW-5-8 selbsteinstellend, mit progressiver Kennlinie. Baugröße=5, Hub=8 mm, Dämpfung=(* selbsteinstellend, * weiche Kennlinie), Einbaulage=beliebig, Positionserkennung=ohne
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 150x20x100 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 25,14 g |
| Gewindeschneiden | m8x1 |
| Zylinderhub | 8 mm |
| Maximal pro Zyklus aufgenommene Energie | 1,3 nm |
| Max absorbierte Energie / Stunde | 10000 Nm³/h |
| Maximale effektive Masse | 2 kg |
| Maximale Aufprallgeschwindigkeit | 2 m/s |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen