884608 Stossdämpfer Adj M12X1

Miniatur verstellbare Stoßdämpfer mit Endkappe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:884608
Rubix:3235832
EAN:3660338379901
884608 Stossdämpfer Adj M12X1

Technische Zusammenfassung

Gewindeschneidenm12x1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 884608 Stossdämpfer Adj M12X1


Die einstellbaren Miniatur-Stoßdämpfer bieten eine Bauform mit echter linearer Verzögerung und sind für einen großen Bereich an Zuständen einstellbar.
Stossdämpfer Adj M12X1

Stärken

Die einstellbaren Miniatur-Stoßdämpfer bieten eine Bauform mit echter linearer Verzögerung und sind für eine Vielzahl von Bedingungen einstellbar.

Technische Informationen


Attribute
Gewindeschneidenm12x1
Zylinderhub10 mm
Maximal pro Zyklus aufgenommene Energie10 nm
Max absorbierte Energie / Stunde30000 Nm³/h
Maximale effektive Masse80 kg
Maximale Aufprallgeschwindigkeit4 m/s
231,25 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
275,19 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen