3110020860 Yoga Dome NBR Einzelmatte 90 x 120 cm sc
Yoga Dome NBR Einzelmatte90 x 120 cm schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
Miltex:9900040087
Rubix:1852540
EAN:4260061898688
Produktdetails : 3110020860 Yoga Dome NBR Einzelmatte 90 x 120 cm sc
Arbeitsplatzmatte Yoga Dome Oil • Für den Einsatz in der Industrie und lange Montagestraßen geeignet • Geringer Abrieb, hohe Beständigkeit gegenüber Fetten, Ölen und Kohlenwasserstoffen • Seitenränder: allseitig abgeschrägt • Ergonomische Noppen auf der Oberfläche • Lärmdämmend: senkt den Trittschallpegel in den Arbeitsbereichen • Isolierend: gegen kalte Böden • Reinigung: für Hochdruckreiniger und Industrienass-/Trockensauger geeignet • Schnelle Montage/Demontage: die einzelnen Mittelstücke/Endstücke sind jeweils an beiden Breitseiten mit Schwalbenschwanz-Öffnungen ausgestattet. Eine Verklebung oder Fixierung ist nicht nötig • Material: NBR (Natur- und Nitrilkautschuk), geringer Abrieb, hohe Beständigkeit gegenüber Fette, Ölen und Kohlenwasserstoffen • Oberfläche: geschlossen/genoppt • Geeignet für Trockenbereiche • Geringe Abnutzung • Sehr gute Stehergonomie • Trittschall • Modulsystem
Technische Informationen
Attribute
| Herkunftsland | DE |
|---|---|
| Zolltarifcode | 39189000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
120,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
142,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen


