Referenzen
Aventics:R412005081
Rubix:603103


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | polyamid |
|---|---|
| Typ | steckverschraubung |
| Rohraußendurchmesser | 8 mm |
Dokumente
Produktdetails : R412005081 Y-Verbindung
Serie QR1-S Standard
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | polyamid |
|---|---|
| Typ | steckverschraubung |
| Rohraußendurchmesser | 8 mm |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
103,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen