Referenzen
IMI Norgren:C00821208
Rubix:305699


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt (grundkörper); nbr (dichtungen & o-ringe, vmq-frei); messing vernickelt (gewindekörper); pom (löse- und rückhaltering); greifring: rostfreier stahl; kragenhülse: zink-druckguss; gewindebeschichtung: chemitech g-175l |
|---|---|
| Typ | c00821208 y-verbindung 12 - 8 pneufit c |
| Rohraußendurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : C00821208 Y-Verbindung 12 - 8 Pneufit C
Y-Verbindung 12 - 8 Pneufit C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | pbt (grundkörper); nbr (dichtungen & o-ringe, vmq-frei); messing vernickelt (gewindekörper); pom (löse- und rückhaltering); greifring: rostfreier stahl; kragenhülse: zink-druckguss; gewindebeschichtung: chemitech g-175l |
|---|---|
| Typ | c00821208 y-verbindung 12 - 8 pneufit c |
| Rohraußendurchmesser | 12 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Druck | 10 bar |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort