Referenzen
IMI Norgren:D00820600
Rubix:304445
Hersteller:D00820600


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | acetal (pom); dichtung: epdm; klemmring: pom & sus |
|---|---|
| Typ | d00820600 y-verbindung 6 pneufit d |
| Rohraußendurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : D00820600 Y-Verbindung 6 Pneufit D
Y-Verbindung 6 Pneufit D
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | acetal (pom); dichtung: epdm; klemmring: pom & sus |
|---|---|
| Typ | d00820600 y-verbindung 6 pneufit d |
| Rohraußendurchmesser | 6 mm |
| Max. Temperatur | 98 °C |
| Druck | 20 bar |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort