0911 00 21 Y-Einschraubmuffe , R1/2 AG und 2 x G1/2 IG
Legris Y-Einschraubmuffe , R1/2 AG und 2 x G1/2 IG
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0911 00 21
Rubix:69206
Hersteller:0911 00 21
EAN:0820099153414


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | vernickeltes messing |
|---|---|
| Typ | 911 |
| Rohraußendurchmesser | 25 mm |
Produktdetails : 0911 00 21 Y-Einschraubmuffe , R1/2 AG und 2 x G1/2 IG
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Montagezeit: 0 Stunden Transair Piping Designer
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: R 1/2 / G 1/2
Anschluss 1 Typ: BSPT / BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrielle Fluide
Material des Klemmrings: k.A.
Baumaterialien: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Montageposition: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Bolzenadapter Buchse
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 20
Dichtungsmaterial: n/a
Form: Wye
Gewicht: 0.231, 0.105
Montagezeit: 0 Stunden Transair Piping Designer
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: R 1/2 / G 1/2
Anschluss 1 Typ: BSPT / BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrielle Fluide
Material des Klemmrings: k.A.
Baumaterialien: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Montageposition: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Bolzenadapter Buchse
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 20
Dichtungsmaterial: n/a
Form: Wye
Gewicht: 0.231, 0.105
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 106 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 2204 g |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Typ | 911 |
| Rohraußendurchmesser | 25 mm |
| 150 mm | |
| 150 mm | |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,69 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std