6340 62 00WP2 LIQUIFIT Y EQUAL D1/2 STANDAR
Legris LIQUIFIT Y EQUAL D1/2 STANDAR
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:6340 62 00WP2
Rubix:1764586
EAN:0820099873091

Produktdetails : 6340 62 00WP2 LIQUIFIT Y EQUAL D1/2 STANDAR
Anwendung: Getränkedosierung, Lebensmittelverarbeitung, medizinische Geräte, Inertgase, Wasseraufbereitung
Gehäusematerial: Polymer auf Biobasis
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Schlauch zu Schlauch
Anschluss 1 Größe: 1/2 Zoll Schlauch-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 1/2 Zoll
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: 1/2 Zoll Außendurchmesser
Anschluss 2 Größe: 1/2 Zoll
Anschluss 2 Typ: Rohr
Anschluss 3 Größe: 1/2 Zoll Schlauch-Außendurchmesser
Anschluss 3 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungsstücke Division Europa
Für Flüssigkeitsarten: Getränke, Industrieflüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: n/a
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Lebensmittel und Getränke, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Maximaler kontinuierlicher Vakuumdruck: 755
Maximaler Betriebsdruck: 232, 16
Maximale Betriebstemperatur: 203, 95
Minimale Betriebstemperatur: 14, -10 °C (für Anwendungen bis zu -40°C/-40°F, bitte Rücksprache).
Produktserie: LIQUIfit®
Produktart: Push-in Fitting
Menge pro Box: 5
Dichtungsmaterial: EPDM
Form: Wye
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,028
Gehäusematerial: Polymer auf Biobasis
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Schlauch zu Schlauch
Anschluss 1 Größe: 1/2 Zoll Schlauch-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 1/2 Zoll
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: 1/2 Zoll Außendurchmesser
Anschluss 2 Größe: 1/2 Zoll
Anschluss 2 Typ: Rohr
Anschluss 3 Größe: 1/2 Zoll Schlauch-Außendurchmesser
Anschluss 3 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungsstücke Division Europa
Für Flüssigkeitsarten: Getränke, Industrieflüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: n/a
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Lebensmittel und Getränke, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Maximaler kontinuierlicher Vakuumdruck: 755
Maximaler Betriebsdruck: 232, 16
Maximale Betriebstemperatur: 203, 95
Minimale Betriebstemperatur: 14, -10 °C (für Anwendungen bis zu -40°C/-40°F, bitte Rücksprache).
Produktserie: LIQUIfit®
Produktart: Push-in Fitting
Menge pro Box: 5
Dichtungsmaterial: EPDM
Form: Wye
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,028
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 28 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 140 g |
| Werkstoff | edelstahl |
| Typ | 6340 |
| Rohraußendurchmesser | 45 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 95 °C |
| 1 mm | |
| 121 mm | |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,40 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
44,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
