0911 00 13 Y-Einschraubmuffe , R1/4 AG und 2 x G1/4 IG
Legris Y-Einschraubmuffe , R1/4 AG und 2 x G1/4 IG
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0911 00 13
Rubix:474290
Hersteller:0911 00 13
EAN:0820099153346


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | vernickeltes messing |
|---|---|
| Typ | 911 |
| Rohraußendurchmesser | 17 mm |
Produktdetails : 0911 00 13 Y-Einschraubmuffe , R1/4 AG und 2 x G1/4 IG
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: R 1/4 / G 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPT / BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Werkstoffe: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Bolzenadapter Buchse
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 25
Dichtungsmaterial: n/a
Form: Wye
Gewicht: 0.039
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: R 1/4 / G 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPT / BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Werkstoffe: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Bolzenadapter Buchse
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 25
Dichtungsmaterial: n/a
Form: Wye
Gewicht: 0.039
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 38 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 991 g |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Typ | 911 |
| Rohraußendurchmesser | 17 mm |
| 90 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std