XPC4750 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4

XPC4000 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:XPC4750 QUAD-POWER 4
Rubix:1900634
Hersteller:964604750
EAN:5414465975691
XPC4750 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4

Technische Zusammenfassung

Profilxpc
Richtlänge4750 mm
Außenlänge4780 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : XPC4750 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4


Keilriemen Quad Power 4, XPC4000 QUAD POWER 4
Durch den Einsatz einer innovativen Zugträger-Technologie mit minimaler Dehnung sind die flankenoffenen Quad-Power® 4 Keilriemen von Gates wartungsfrei. Im Gegensatz zu konventionellen Keilriemen erleidet der Quad-Power® 4 Keilriemen in den ersten Stunden nach dem Einbau keinen erheblichen Spannungsverlust. Somit werden Einlaufphasen und Nachspannen vermieden. Diese neue Generation von WARTUNGSFREIEN EPDM-Riemen ist auf eine besonders hohe Lebensdauer ausgelegt, wodurch teure Stillstandszeiten wegen Nachspannens, Reparaturen und Austauscharbeiten vermieden werden.

Technische Informationen


Attribute
Profilxpc
Richtlänge4750 mm
Außenlänge4780 mm
Zolltarifcode40103900
138,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
164,83 € inkl. MwSt.