XPC4250 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4
XPC4000 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:XPC4250 QUAD-POWER 4
Rubix:1900633
Hersteller:964604250
EAN:5414465975622



Produktdetails : XPC4250 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4
Keilriemen Quad Power 4, XPC4000 QUAD POWER 4
Durch den Einsatz einer innovativen Zugträger-Technologie mit minimaler Dehnung sind die flankenoffenen Quad-Power® 4 Keilriemen von Gates wartungsfrei. Im Gegensatz zu konventionellen Keilriemen erleidet der Quad-Power® 4 Keilriemen in den ersten Stunden nach dem Einbau keinen erheblichen Spannungsverlust. Somit werden Einlaufphasen und Nachspannen vermieden. Diese neue Generation von WARTUNGSFREIEN EPDM-Riemen ist auf eine besonders hohe Lebensdauer ausgelegt, wodurch teure Stillstandszeiten wegen Nachspannens, Reparaturen und Austauscharbeiten vermieden werden.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xpc |
|---|---|
| Richtlänge | 4250 mm |
| Außenlänge | 4250 mm |
| Querschnitt | xpc |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
123,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
147,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen