XPZ1650 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPZ 1650 Mecaline
Keilriemen CRE
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:XPZ1650MC - 889906
Rubix:2975540
Hersteller:889906
EAN:3660338424595

Produktdetails : XPZ1650 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPZ 1650 Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +120°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xpz |
|---|---|
| Richtlänge | 1650 mm |
| Außenlänge | 1663 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort