1605-559-13 GR.50N KÖNIGSBLAU Arbeitshose mit verdeckten Knöpfen, 65% PE, 35% BW
Workwear Arbeitshose königsblau
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1605 559 13 50N
Rubix:1539921
EAN:4010365868937

Produktdetails : 1605-559-13 GR.50N KÖNIGSBLAU Arbeitshose mit verdeckten Knöpfen, 65% PE, 35% BW
Workwear Arbeitshose königsblau
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Größe | 50 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 245 g/m² |
| Herkunftsland | AM |
| Zolltarifcode | 62034311 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage