3110022810 Ecke Work Deck bl B12xL12 cm Stärke 25 mm
Workdeck Ecke 112mm x 112mm
Siehe technische InformationenReferenzen
COBA Europe:9900014183
Rubix:1106502
EAN:4332163782957
Produktdetails : 3110022810 Ecke Work Deck bl B12xL12 cm Stärke 25 mm
Fußbodenrost Work Deck • Geeignet für Werkzeugmaschinen- und andere Industriebereiche • Stabil und robust • Hohe Isolation: gegen kalte, harte Beton-Fußböden • Befahrbar: mit Hub- und Transportwagen • Kombination: als Einzelplatten oder Flächen • Einfache Reinigung • Material: PET • Temperaturbeständig: 10 °C bis 80 °C • Punktbelastung: 4000 kg/m² • Ergonomie Stufe 1 • Rutschfest Stufe 3 • Abnutzung Stufe Stufe 4 • Wasserbeständig • Ölbeständig
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


