T-Shirt promodoro® 3005FKGXL, Größe: XL | Farbe: Grün
Women´s Premium T-Shirt
Siehe technische InformationenReferenzen
promodoro®:3005FKGXL
Rubix:2711227
Produktdetails : WOMEN’S PREMIUM-T KELLY GREEN XL PP6258052XL, T-Shirt, Single-Jersey, 100 % Baumw., 180 g/m²
Hervorragend geeignet für jede Art der Veredelung
● Material: 100 % Baumwolle, gekämmt
● Gewicht: 180 g/m²
● Single Jersey
● Elastananteil im schmalen Rippbündchen
● Komfortabler Schnitt
● Waschtemperatur: 60 °C, trocknergeeignet Anwendungsbereich: Beruflich, privat
● Material: 100 % Baumwolle, gekämmt
● Gewicht: 180 g/m²
● Single Jersey
● Elastananteil im schmalen Rippbündchen
● Komfortabler Schnitt
● Waschtemperatur: 60 °C, trocknergeeignet Anwendungsbereich: Beruflich, privat
grün (kelly green), Größe XL
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grün |
|---|---|
| Größe | xl |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

