Referenzen
Fischer:545792
Rubix:3832289
Hersteller:FWSC 30 - 55
EAN:4048962324167
Produktdetails : FWSC 30-55 Mauernutclip
Die schnelle werkzeuglose Kabel-Befestigung in Mauerschlitzen
• Werkzeuglose Kabelfixierung in Mauerschlitzen durch einfaches Verspannen
• Hohe Haltekraft und bis zu 50% geringere Montagezeit
• Für Mauerschlitze einer Breite von 30 bis 55mm
• Keine Beschädigung der Leitungen möglich
• Enthält keine Halogene
Der fischer Mauernutclip FWSC ist die schnellste Befestigung für Kabel in Kabelschlitzen mit einer Breite von 30 - 55 mm. Der Mauernutclip wird in den Mauerschlitz eingesetzt und verspannt sich dort automatisch, sodass dieser unabhängig von Untergrund immer verwendet werden kann. Durch das einfache Funktionsprinzip können keine Leitungen beschädigt werden und die Montage wird erheblich erleichtert und beschleunigt.
Funktion:
• Die zu befestigenden Kabel werden in den Mauerschlitz verlegt
• Durch Zusammendrücken wird der Mauernutclip komprimiert und gespannt und anschließend in den Mauerschlitz eingesetzt
• Der Mauernutclip kann nach Bedarf in der Länge oder Breite komprimiert und so für Mauerschlitze mit einer Breite von 30 bis 55 mm eingesetzt werden
Stärken
• Mit dem Mauernutclip fischer FWSC lassen sich Kabel in Mauerschlitzen von 30 bis 55 mm Breite werkzeuglos und schnell fixieren
• Dadurch reduziert sich die Montagezeit um bis zu 50%
• Die hohe Spannkraft des Mauernutclips garantiert eine zuverlässige Fixierung der Kabel
• Durch das Spannprinzip kann eine Beschädigung der Kabel ausgeschlossen werden
• Dank seiner Farbneutralität scheint der Mauernutclip nicht durch den Putz
• Der Mauernutclip besteht aus halogenfreiem Material
Anwendungen
• Befestigung von Kabeln in Mauerschlitzen von 30–55 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | fwsc |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,60 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
16,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage




