Referenzen
Fischer:562837
Rubix:3834170
Hersteller:PWK 200/200 A4
EAN:4048962444452

Produktdetails : PWK 200/200 A4 Winkelkonsole
Konstruktionselement - Winkelkonsole PWK
• Einfache Erstellung von Schienenkonstruktionen in Verbindung mit FUS-Schienen und PFCN 41
• Schnelle Montage durch 90° Drehung des Durchsteckverbinders PFCN 41 in der Schiene
Die fischer Winkelkonsole PWK ist für die Aussteifung der fischer Montageschienen FUS und für die seitliche Befestigung mit dem Untergrund geeignet. Die Winkelkonsole gibt einer Tragekonstruktion aufgrund ihrer Bauform sehr hohe Stabilität.
Stärken
• Die stabile Winkelkonsole gibt einer Tragekonstruktion sehr hohe Stabilität und Sicherheit
• Einfache Erstellung von Schienenkonstruktionen in Verbindung mit FUS-Schienen und PFCN 41
• Schnelle Montage durch 90° Drehung des Durchsteckverbinders PFCN 41 in der Schiene
Anwendungen
• Stabile Winkelkonsole zur Aussteifung für das Durchstecksystem und zur seitlichen Befestigung am Untergrund
• Zur Anwendung im Innen- und Außenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Typ | pwk |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.472,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
1.752,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage





