Referenzen
Fischer:501262
Rubix:3834160
Hersteller:SCN 20
EAN:8001132012628
Produktdetails : SCN 20 Verschlussclip
Der montagefreundliche und sichere Verschlussclip zur Befestigung von Rohrleitungen
• Komfortable und sichere Montage durch automatischen und wieder öffenbaren Verschluss
• Beidseitige Kupplungen ermöglichen das Aneinanderkoppeln von Clips
• Flexibel zu befestigen mittels Dübel und Schraube oder 11 mm C-Profilschienen
• Aus hochwertigem Nylon, halogenfrei, silikonfrei, frostsicher
Der fischer Verschlussclip SCN ist die montagefreundliche und sichere Lösung zur Befestigung von Kunststoff-Isolierrohren und Elektroleerrohren. Der Verschlussclip wird mittels fischer Schraube und DuoPower Dübel in den unterschiedlichsten Untergründen befestigt. Beim Andrücken umschließt der Clip das Rohr automatisch und verriegelt es sicher. Der Kunststoff ist halogen- und silikonfrei und ermöglicht den Einsatz auch bei Frost. Durch das Koppelsystem können an einen bereits montierten Clip weitere Clips angereiht werden - ohne zusätzliches Bohren. Das spart Montagezeit und Kosten.
Funktion:
• Der Verschlussclip SCN wird in Vorsteckmontage mit geeignetem Dübel und Schraube oder in 11 mm C-Profilschienen befestigt
• Durch den mechanischen Verschluss sind die Rohre sicher mit dem Clip befestigt
• Installationstemperatur -20 °C + 60 °C
• Temperaturbeständigkeit in montiertem Zustand -40 °C bis +80 °C
Stärken
• Beim Andrücken umschließt und verriegelt der Verschlussclip SCN das Rohr automatisch und ermöglicht so eine komfortable Montage
• Der mechanische Verschluss bietet eine sichere und wieder öffenbare Befestigung
• Das integrierte Langloch ermöglicht eine einfache und justierbare Montage
• Durch die beidseitigen Kupplungen können mehrere Clips aneinander gekoppelt werden. Das spart Montagezeit und Kosten
• Flexibel in der Montage mittels Dübel und Schrauben oder mit 11 mm C-Profilschienen
• Das langlebige Nylonmaterial ist halogen- und silikonfrei, ermöglicht den ganzjährigen Einsatz auch bei Frost und sorgt so für hohe Sicherheit
Anwendungen
• Kunststoff-Leerrohre
• Flexible und starre Elektrorohre
• Alu-, Kupfer- und Stahlpanzerrohre
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ffd |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,79 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
67,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage




