6530 S3 SRC W12 SCHWARZ-ORANGE GR. 51 Sicherheitsstiefel uvex 2 MACSOLE m. xeonova Kunststoffkappe

Winter-Sicherheitsstiefel UVEX 2 65303 ESD

Siehe technische Informationen

Referenzen

Uvex:65303-51
Rubix:2706936
EAN:4031101734750
WINTERSTIEFEL 65303 S3 51 PU/GUMMI W12 PP712300051

Technische Zusammenfassung

EU Schuhgröße51
Farbeschwarz

Produktdetails : 6530 S3 SRC W12 SCHWARZ-ORANGE GR. 51 Sicherheitsstiefel uvex 2 MACSOLE m. xeonova Kunststoffkappe


Beste Klimaeigenschaften für maximale Performance
• Obermaterial aus Glattleder
• Distance Mesh-Futter
• Metallfreie xenova® Zehenschutzkappe
• Geschäumte Überkappe aus Polyurethan
• Metallfreie, durchtritthemmende Einlage
• Auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett
• Zweischichtige Sohle, stoßdämpfende Zwischensohle
• Gummilaufsohle von VIBRAM®
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: schwarz
• Schutzklasse: S3 SRC CI HI HRO
• Weite 11 Anwendungsbereich: Für Arbeiten im Freien und kalten Bereichen
Größe 51

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße51
Farbeschwarz
153,97 exkl. MwSt.
/ Paar
183,22 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

EU Schuhgröße

51