Referenzen
Aventics:2121210000
Rubix:591811
Hersteller:2121210000
EAN:3661475928168


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | 10 |
|---|---|
| Werkstoff | polybutylenterephthalat, acrylnitril-butadien-kautschuk |
Dokumente
Produktdetails : 2121210000 Winkelverschraubung
Serie QR1-S Standard
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 10 |
|---|---|
| Werkstoff | polybutylenterephthalat, acrylnitril-butadien-kautschuk |
| Länge | 26,1 mm |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Anschluss 2 | 10 |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Betriebsdruck | 10 bar |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 10 mm |
| Rohraußendurchmesser 2, metrisch | 10 mm |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std