2122006140 Winkelverschraubung

Winkelverschraubung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Aventics:2122006140
Rubix:114844
Hersteller:2122006140
EAN:3661475851183
2122006140 Winkelverschraubung
Technische Zusammenfassung
Gewindeartbsp
Anschluss 1g 1/4
Anschluss 26
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 2122006140 Winkelverschraubung


Serie QR1-S Standard

Technische Informationen


Attribute
Gewindeartbsp
Anschluss 1g 1/4
Anschluss 26
Werkstoffpolybutylenterephthalat, acrylnitril-butadien-kautschuk
Anschlussdurchmesser1/4 ''
Rohraußendurchmesser, metrisch6 mm
Max. Temperatur60 °C
Min. Temperatur0 °C
Zolltarifcode73079980
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,19 exkl. MwSt.
/ Stück
6,18 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std