853074 L-Steckverschraubung, AG, drehbar 4-1/8R

L-STECKVERSCHRAUBUNG, DREHBAR, AUßENGEWINDE KONISCH MIT GEWINDEBESCHICHTUN

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:853074
Rubix:3049271
EAN:3660338092558
853074 L-Steckverschraubung, AG, drehbar 4-1/8R

Technische Zusammenfassung

Gewindeartkegelförmig
Anschluss 1r1/8
Anschluss 24
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 853074 L-Steckverschraubung, AG, drehbar 4-1/8R


Druck: 15 bar. Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Die Dichtung hält bis zu 3 Montage-/Demontagevorgängen stand.
Gehäuse aus H-Polymer.

Technische Informationen


Attribute
Gewindeartkegelförmig
Anschluss 1r1/8
Anschluss 24
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
0,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,07 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std