N 253.17 Winkelstück, innen/außen, G/R 3/8, SW 17, Messing vernickelt
Winkelstück
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:N 253.17
Rubix:348059
Hersteller:112755
EAN:4047322162029



Dokumente
Produktdetails : N 253.17 Winkelstück, innen/außen, G/R 3/8, SW 17, Messing vernickelt
Winkelstück, innen/außen, G/R 3/8, SW 17, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing vernickelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 49 g |
|---|---|
| Typ | winkelstück |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
