N 253.04 Winkelstück, außen/außen, R 3/4, SW 25, Messing vernickelt
Winkelstück
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:N 253.04
Rubix:348053
Hersteller:112743
EAN:4047322161947



Dokumente
Produktdetails : N 253.04 Winkelstück, außen/außen, R 3/4, SW 25, Messing vernickelt
Winkelstück, außen/außen, R 3/4, SW 25, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing vernickelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 103 g |
|---|---|
| Typ | winkelstück |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
