N 253.03 Winkelstück, außen/außen, R 1/2, SW 21, Messing vernickelt
Winkelstück
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:N 253.03
Rubix:348052
Hersteller:112742
EAN:4047322161930



Dokumente
Produktdetails : N 253.03 Winkelstück, außen/außen, R 1/2, SW 21, Messing vernickelt
Winkelstück, außen/außen, R 1/2, SW 21, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing vernickelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 73 g |
|---|---|
| Typ | winkelstück |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
