KQ2L04-M6A-X35 Steckverbindung

Winkelstück mit Außengewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:KQ2L04-M6A-X35
Rubix:2003276
KQ2L04-M6A-X35 Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing
Anschluss 1m6 x 1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KQ2L04-M6A-X35 Steckverbindung


KQ2 One-touch-Anschlüsse in metrischen und Zollgrößen sind in einer großen Auswahl an Größen, Gehäuseformen und Gewindetypen erhältlich. Die speziell entwickelte Dichtung gewährleistet eine sichere Abdichtung unter Druck, ohne den für Kompressionsverschraubungen üblichen verringerten Durchfluss. Der Entriegelungsring löst sowohl die Spannbacke als auch die Klemmhülse und sorgt so für eine geringe Trennkraft, die das einfache Entfernen des Schlauchs ermöglicht.

Stärken

•Für Nylon- und Urethan-Schläuche geeignet
Sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen einsetzbar
Der Entriegelungsring ermöglicht die einfache Entfernung des Schlauchs, ohne diesen zu beschädigen
Maximaler Vakuumdruck von 1.0MPa

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4 g
Werkstoffmessing
Anschluss 1m6 x 1
Profilwinkel-steckverbindung (90°-elbow)
Anschluss 24
Typwinkel-steckverbindung
Rohrdurchmesser4 mm
4,04 exkl. MwSt.
/ Stück
4,81 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage