Referenzen
SMC:AS3201F-N03-11SA
Rubix:2175068
Hersteller:AS3201F-N03-11SA

Produktdetails : AS3201F-N03-11SA Drosselrückschlagventil
Die Verwendung von SMC-Durchflussreglern mit eingebauten One-Touch-Verschraubungen minimiert die Installationszeit, reduziert die Einbauhöhe und ermöglicht eine kompaktere Maschinenkonstruktion. Bei diesen Durchflussreglern kann das Gehäuse gedreht werden, um eine einfache Installation zu ermöglichen. Erhältlich in Gewindegrößen von M3 bis 1/2 in Zoll (NPT) und metrisch R(PT) und mit Rohrgrößen von 3,2 mm bis 12 mm Außendurchmesser (metrisch) und 1/8 bis 1/2 Außendurchmesser (zöllig) sowie mit optionalen Winkel- und Universalanschlüssen (erhöhte Flexibilität) und Ein- und Auslaufzähler, sind diese Durchflussregler für die meisten Anwendungen geeignet.
Stärken
Anschlussgröße: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2Anwendbarer Schlauch-Außendurchmesser: Ø 2 bis Ø 16 mm und Ø 1/8" bis Ø 1/2 "Betriebsdruckbereich: 0,1 bis 1 MPa.
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | npt |
|---|---|
| Typ | winkel-drehzahlregler |
| Werkstoff | pbt (gehäuse a); chemisch vernickeltes messing (gehäuse b, nadelführung); pom (knopf); pbt (nadel); hnbr (u-dichtung); nbr (o-ring, dichtung); nbr/edelstahl (dichtung) |
| Serie | as |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -5 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage