Referenzen
SMC:AS3201F-02-08SA
Rubix:2174982
Hersteller:AS3201F-02-08SA
EAN:3618035535816

Produktdetails : AS3201F-02-08SA Drosselrückschlagventil
Die Verwendung von SMC-Durchflussreglern mit eingebauten One-Touch-Verschraubungen minimiert die Installationszeit, reduziert die Einbauhöhe und ermöglicht eine kompaktere Maschinenkonstruktion. Bei diesen Durchflussreglern kann das Gehäuse gedreht werden, um eine einfache Installation zu ermöglichen. Erhältlich in Gewindegrößen von M3 bis 1/2 in Zoll (NPT) und metrisch R(PT) und mit Rohrgrößen von 3,2 mm bis 12 mm Außendurchmesser (metrisch) und 1/8 bis 1/2 Außendurchmesser (zöllig) sowie mit optionalen Winkel- und Universalanschlüssen (erhöhte Flexibilität) und Ein- und Auslaufzähler, sind diese Durchflussregler für die meisten Anwendungen geeignet.
Stärken
Anschlussgröße: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2Anwendbarer Schlauch-Außendurchmesser: Ø 2 bis Ø 16 mm und Ø 1/8" bis Ø 1/2 "Betriebsdruckbereich: 0,1 bis 1 MPa.
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | r |
|---|---|
| Typ | winkel-drehzahlregler |
| Werkstoff | pbt (gehäuse a); chemisch vernickeltes messing (gehäuse b, nadelführung); pom (knopf); pbt (nadel); hnbr (u-dichtung); nbr (o-ring, dichtung); nbr/edelstahl (dichtung) |
| Serie | as |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -5 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage