C0SA00638 Winkelschwenkverschraubung Drv 6 - R3/8 Pneufit C
Winkelschwenkverschraubung Drv 6 - R3/8 Pneufit C
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:C0SA00638
Rubix:307963
Hersteller:C0SA00638


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | gehäuse: pbt; gewinde: vernickeltes messing; dichtung: nbr (silikonfrei) |
|---|---|
| Anschluss 1 | male thread r 3/8 (bspt / iso r) |
Produktdetails : C0SA00638 Winkelschwenkverschraubung Drv 6 - R3/8 Pneufit C
Winkelschwenkverschraubung Drv 6 - R3/8 Pneufit C
Winkelschwenkverschraubung Drv 6 - R3/8 Pneufit C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | gehäuse: pbt; gewinde: vernickeltes messing; dichtung: nbr (silikonfrei) |
|---|---|
| Anschluss 1 | male thread r 3/8 (bspt / iso r) |
| Profil | banjo mit durchflussbegrenzer (rohr-zu-gewinde-regelung) - einlass |
| Anschluss 2 | push-in fitting for ø 6 mm tube |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort