C0SA01048 Winkelschwenkverschraubung Drv 10 - R1/2 Pneufit C

Winkelschwenkverschraubung Drv 10 - R1/2 Pneufit C

Siehe technische Informationen

Referenzen

IMI Norgren:C0SA01048
Rubix:308040
Hersteller:C0SA01048
C0SA01048 Winkelschwenkverschraubung Drv 10 - R1/2 Pneufit C

Technische Zusammenfassung

Werkstoffgehäuse: pbt; dichtungen: nbr (silikonfrei); gewindegehäuse: vernickeltes messing; entriegelungshülse und stützring: pom; sicherungsring: edelstahl; kragen: vernickeltes messing; gewindedichtung: threebond 2350b
Anschluss 1for ø 10 mm pipe (push-in fitting)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : C0SA01048 Winkelschwenkverschraubung Drv 10 - R1/2 Pneufit C


Winkelschwenkverschraubung Drv 10 - R1/2 Pneufit C
Winkelschwenkverschraubung Drv 10 - R1/2 Pneufit C

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffgehäuse: pbt; dichtungen: nbr (silikonfrei); gewindegehäuse: vernickeltes messing; entriegelungshülse und stützring: pom; sicherungsring: edelstahl; kragen: vernickeltes messing; gewindedichtung: threebond 2350b
Anschluss 1for ø 10 mm pipe (push-in fitting)
Profilbanjo-bogen - durchflussregler (einlass)
Anschluss 2male thread r 1/2 (iso r)
Max. Temperatur60 °C
Zolltarifcode73079980
29,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,12 € inkl. MwSt.