C0B510438 Winkelschwenkverschraubung 2-fach 4 - G3/8 Pneufit C
Winkelschwenkverschraubung 2-fach 4 - G3/8 Pneufit C
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:C0B510438
Rubix:305196
Hersteller:C0B510438


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt (körper), nbr (dichtungen), vernickeltes messing (gewindeteile), pom (freigabemanschette/abstützring), edelstahl (greifring), vernickeltes messing (kragen), chemitech g-175l (gewindedichtmittel) |
|---|---|
| Typ | c0b510438 winkelschwenkverschraubung 2-fach 4 - g3/8 pneufit c |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g3/8 '' |
Produktdetails : C0B510438 Winkelschwenkverschraubung 2-fach 4 - G3/8 Pneufit C
Winkelschwenkverschraubung 2-fach 4 - G3/8 Pneufit C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | pbt (körper), nbr (dichtungen), vernickeltes messing (gewindeteile), pom (freigabemanschette/abstützring), edelstahl (greifring), vernickeltes messing (kragen), chemitech g-175l (gewindedichtmittel) |
|---|---|
| Typ | c0b510438 winkelschwenkverschraubung 2-fach 4 - g3/8 pneufit c |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g3/8 '' |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Nenndruck | 10 bar |
| Druck | 10 bar |
| Serie | pneufit c |
| Rohraußendurchmesser | 4 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort